Prvok steny mriežka 1000

Č. pol.: 994100 1000
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 2 200 mm
Šírka 1 000 mm
Hmotnosť 17 kg
Druh produktu Systém sieťovej deliacej steny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 994100 1000
EAN/GTIN 4260214930036
Číslo výrobcu 9210

Popis

Prevedenie:

Variabilný a všestranne použiteľný systém pre prevádzku a sklad, na svojpomocnú výstavbu izolácií, stien zásobníkov a deliacich stien. Podľa princípu stavebnice sa dajú kombinovať jednotlivé prvky podľa vašich individuálnych želaní. Ak sú oká plochej mriežky 40 × 40 × 3,8 mm previazané v 30 mm rámovom profile, spĺňajú maximálne nároky na kvalitu a priesvitnosť. Dostupné aj vo vyhotovení s oceľovým plechom a akrylovým sklom.

Rozsah dodávky:

Vrátane montážneho materiálu (iba v prípade č. 994130).

Lakování:

Voliteľne svetlosivá RAL 7035 (štandardná farba), signálna modrá RAL 5005, ultramarínová modrá RAL 5002, brilantne modrá RAL 5007, horcová modrá RAL 5010, svetlomodrá RAL 5012, tyrkysová modrá RAL 5018, prachovo šedá RAL 7037 s práškovým nástrekom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.