Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Základný paletový regál 3600

Č. pol.: 992410 3600

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 2 400
  • Upínač paliet s nosnosťou: 800
  • Prestavenie výšky v mriežke: 50
  • Prevedenie montáže: Nástrčný regál

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 2 400 kg
Upínač paliet s nosnosťou 800 kg
Prestavenie výšky v mriežke 50 mm
Prevedenie montáže Nástrčný regál
Výška 3 600 mm
Šírka 2 700 mm
Hĺbka 1 100 mm
Šírka priečinka 2 700 mm
Výška traverzy 100 mm
spodná výška priečinka 1 500 mm
Pár pozdĺžnych traverz 4
Počet úrovní skladovania 2
maximálne zaťaženie poľa 4 800 kg
Rozsah použitia Paletový regál
Druh produktu Paletový regál

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 992410 3600
Číslo výrobcu 6689995

Popis

Prevedenie:

Paletový regál vyrobený z rámov z vysokopevnostných oceľových profilov valcovaných za studena. Vysoká tuhosť rámu vďaka špeciálnej konštrukcii: priskrutkovanie k stabilnému priehradovému rámu s horizontálnymi a diagonálnymi vzperami. Pozdĺžne nosníky so zváranými 5-hákovými závesnými konzolami pre silové a tvarové spojenie s policami. Vrátane zemných kotiev.
Stojanový profil šírka 75 mm, výška traverzy 100 mm.

Norma:

DIN EN 15635, nariadenie DGUV 108-007

Rozsah dodávky:

Základný regál: 2 profilové rámy, pozdĺžne traverzy, 8 podlahových kotiev, 2 značky nosnosti.
Prídavný regál: 1 profilový rám, pozdĺžne nosníky, 4 zemné kotvy.

Lakování:

Pozinkovaný stojan, nosníky RAL 5010 horcová modrá práškovo nanášané.

Poznámka:

  • Pri nerovných podlahách vám odporúčame dodatočné plechy na podloženie.
  • Dodanie po jednotlivých dieloch z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.
  • Vhodné pre seizmickú zónu 1 bez dodatočného statického výpočtu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka