{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 2 400 kg | |
Upínač paliet s nosnosťou | 800 kg | |
Prestavenie výšky v mriežke | 50 mm | |
Prevedenie montáže | Nástrčný regál | |
Výška | 2 500 mm | |
Šírka | 2 700 mm | |
Hĺbka | 1 100 mm | |
Šírka priečinka | 2 700 mm | |
Výška traverzy | 100 mm | |
spodná výška priečinka | 1 000 mm | |
Pár pozdĺžnych traverz | 4 | |
Počet úrovní skladovania | 2 | |
maximálne zaťaženie poľa | 4 800 kg | |
Rozsah použitia | Paletový regál | |
Druh produktu | Paletový regál |
Číslo položky | 992410 2500 | |
Číslo výrobcu | 6689993 |