Konzolový regál, jednostranný 6250

Č. pol.: 991711 6250
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka regálu Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť konzolového ramena: 400
  • Konzolový regál Výška: 2 500
  • Prestavenie výšky v mriežke: 100
  • Prevedenie montáže: naskrutkované konzolové ramená
  • Konzolové rameno Hĺbka: 400-600

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť konzolového ramena 400 kg
Konzolový regál Výška 2 500 mm
Prestavenie výšky v mriežke 100 mm
Prevedenie montáže naskrutkované konzolové ramená
Konzolové rameno Hĺbka 400-600 mm
Voľba farieb RAL 5010, 2004
Výška regálu 2 500 mm
Šírka regálu 6 250 mm
Hĺbka jednostranná 400 mm
Rozmer osi = šírka priečinka 1 250 mm
Montážny rozmer 6 314 mm
Počet stojanov na police 6
Počet polí regálu 5
Počet úrovní 5
Počet konzolových ramien jednostranných 24
Nosnosť na nosné rameno 400 kg
Nosnosť na stojan vrátane úrovne podstavca 2 000 kg
Druh produktu Konzolový regál

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 991711 6250
EAN/GTIN 2050001760456

Popis

Prevedenie:

Podstavec IPE profily IPE 120 valcované za tepla. Konzolové ramená IPE profil priskrutkovaný. Privarená ochrana proti odvaľovaniu. Konzolové ramená na zasúvaciu ochranu proti odvaľovaniu na požiadanie.

Popis:

Montážne rozmery:
počet polí × rozmer nápravy + 1 šírka stojana (64 mm).
Celková hĺbka = menovitá hĺbka + 120 mm pre stojan alebo stojanovú nohu (platí pre jednostranné a obojstranné regály).

Rozsah dodávky:

Všetky police obsahujú horizontálne konektory a priečne výstuhy, ako aj odolné kotvy na ukotvenie do podlahy.

Lakování:

Stojan enciánovo modrej farby RAL 5010, konzolové rameno RAL 2004 oranžovej farby.

Poznámka:

  • Štandardne sú k dispozícii aj iné rozmery: Výška 2 000/3 000/3 500 mm. Hĺbka 750 mm. Šírky 750/1 000 mm.
  • Konzolové regály s rôznymi rozmermi a nosnosťou na požiadanie.
  • Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka