{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť konzolového ramena | 400 kg | |
Konzolový regál Výška | 2 500 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 100 mm | |
Prevedenie montáže | naskrutkované konzolové ramená | |
Konzolové rameno Hĺbka | 400-600 mm | |
Voľba farieb | RAL 5010, 2004 | |
Výška regálu | 2 500 mm | |
Šírka regálu | 5 000 mm | |
Hĺbka jednostranná | 400 mm | |
Rozmer osi = šírka priečinka | 1 250 mm | |
Montážny rozmer | 5 064 mm | |
Počet stojanov na police | 5 | |
Počet polí regálu | 4 | |
Počet úrovní | 5 | |
Počet konzolových ramien jednostranných | 20 | |
Nosnosť na nosné rameno | 400 kg | |
Nosnosť na stojan vrátane úrovne podstavca | 2 000 kg | |
Druh produktu | Konzolový regál |
Číslo položky | 991711 5000 | |
EAN/GTIN | 2050001760449 |