Zadný panel zo sieťoviny pre rámový profil S625-A18, Typ: 2700X1500

Č. pol.: 991452 2700X1500
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Mriežka Výška 1 500 mm
Veľkosť ôk 50×50×3 mm
vhodné pre šírku regálového poľa 2 700 mm
Materiál Mriežka zo sieťoviny pozinkované
Druh produktu Zadná mrežová stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 991452 2700X1500
EAN/GTIN 4004514286680
Číslo výrobcu 16118-100

Popis

Prevedenie:

Rám v modrej farbe, pozinkované pletivo. Oká 50 × 50 × 2,5 mm.

Použitie:

Na zabezpečenie proti pádu uloženého tovaru na dopravných cestách a pracovných plochách.

Vhodné pro:

Profil rámu S625-A18. Šírka stojana 100 mm. Paletové regály č. 991212 veľkosť 4 000, 4 500, 5 000; č. 991217 veľkosť 4 000, 4 500, 5 000; č. 991222 všetky veľkosti; č. 991227 všetky veľkosti.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka