Zadný panel zo sieťoviny pre rámový profil S625-A18, Typ: 2700X1000

Č. pol.: 991452 2700X1000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Mriežka Výška 1 000 mm
Veľkosť ôk 50×50×3 mm
vhodné pre šírku regálového poľa 2 700 mm
Materiál Mriežka zo sieťoviny pozinkované
Druh produktu Zadná mrežová stena

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 991452 2700X1000
EAN/GTIN 4004514286666
Číslo výrobcu 16117-100
Výrobca Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Prevedenie:

Rám v modrej farbe, pozinkované pletivo. Oká 50 × 50 × 2,5 mm.

Použitie:

Na zabezpečenie proti pádu uloženého tovaru na dopravných cestách a pracovných plochách.

Vhodné pro:

Profil rámu S625-A18. Šírka stojana 100 mm. Paletové regály č. 991212 veľkosť 4 000, 4 500, 5 000; č. 991217 veľkosť 4 000, 4 500, 5 000; č. 991222 všetky veľkosti; č. 991227 všetky veľkosti.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka