Prídavný paletový regál 2500

Č. pol.: 991217 2500
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 2 460
  • Upínač paliet s nosnosťou: 820
  • Prestavenie výšky v mriežke: 50
  • Prevedenie montáže: Nástrčný regál
  • Voľba farieb: RAL 5010, 2004

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 2 460 kg
    Upínač paliet s nosnosťou 820 kg
    Prestavenie výšky v mriežke 50 mm
    Prevedenie montáže Nástrčný regál
    Voľba farieb RAL 5010, 2004
    Výška 2 500 mm
    Hĺbka 1 100 mm
    Montážny rozmer Prídavný regál Šírka 2 786 mm
    Šírka priečinka 2 700 mm
    Počet stojanov na police 1
    Počet úrovní skladovania 3
    Počet paletových miest na pole 9
    Zaťaženie priečinka 2 460 kg
    Zaťaženie poľa (3 polia s vždy 2 pármi nosníkov na pole) 5 190 kg
    Montáž regálu Prídavný regál
    Profil rámu S610-M18-U
    Typ nosníka LNS 110×50×1,5
    Prístup k regálom obojstranná
    Zásuvná montáž Áno
    Montáž zákazníkom Áno
    Druh produktu Paletový regál

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 991217 2500
    EAN/GTIN 4058255110223
    Číslo výrobcu 46918-N

    Popis

    Prevedenie:

    Základný regál pozostávajúci z 2 profilových rámov so vždy 4 ukotveniami a 2, príp. 3 pármi nosníkov. Prídavný regál pozostávajúci z 1 profilového rámu so vždy 4 ukotveniami a 2, príp. 3 pármi nosníkov. Prídavné úrovne nájdete v časti príslušenstvo.
    Nosníky Typ LNS 110 × 50 × 1,5.
    Montážny rozmer prídavného regálu: 2786 mm.

    Popis:

    Montážne rozmery:
    Celková dĺžka regálu:
    Pre rám S610-M18-U a S625-A18:
    Menovitá dĺžka + počet stojok × 86 mm (pri S610-M18-U)
    Menovitá dĺžka + počet stojok × 110 mm (pri S625-A18).

    Lakování:

    Stojany sú práškovo lakované podobne ako dopravná modrá RAL 5017, stĺpiky sú čisto oranžové RAL 2004.

    Poznámka:

    • Pri nerovných podlahách vám odporúčame dodatočné plechy na podloženie.
    • Dodanie po jednotlivých dieloch z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodávka bez montáže.
    • Zohľadnite minimálnu vzdialenosť 100 mm medzi rámami a stenami alebo časťami budovy pre pätku.

    Pri montáži nosníkov dávajte pozor na to, aby vonkajší stojan prečnieval minimálne 500 mm cez poslednú úložnú plošinu. V rámci radu regálov stačí presah 100 mm.
    Technické ustanovenia pre konštrukciu paletového regálu podľa BGR 234:
    • Vonkajšie stojany musia byť minimálne o 500 mm vyššie ako horná úroveň v uličkách a dopravných trasách.
    • Priechody a nadstavby musia byť vybavené uzavretým panelom (napr. drevotriesková doska).
    • Svetlá výška prechodu musí byť najmenej 2 100 mm.
    • V prípade vonkajších stojanov a prechodov musia byť namontované ochranné rohy.
    • Jednotlivé regály, ktoré sú voľne stojace v miestnosti, musia byť zabezpečené mriežkovanými zadnými stenami (proti pádu skladovaného tovaru).
    • Ku každému radu regálov sa pripevnia štítky s nosnosťou.
    • Kvalita betónu: najmenej C20/25 podľa EN 206-1 (DIN 1045-2); hrúbka betónu najmenej 200 mm.
    • Keď je vzdialenosť medzi paletami v dvojradovom regáli menšia ako 100 mm, musia byť k dispozícii poistku proti presunutiu.

    Ďalšie pokyny k plánovaniu a konštrukcii:
    • Dôležitým údajom je vzperná dĺžka (K) = maximálna vzdialenosť medzi podlahou a hornou hranou 1. úrovne väzníka. Podľa neho sa počíta typ použitého stojana.
    • Vždy počítajte so vzdialenosťou približne 100 m nad tovarom k ďalšej úrovni skladovania alebo stropu haly.
    • Výška zdvíhania ovládacej jednotky: horný okraj horného väzníka plus 200 mm.
    Naše technické špecifikácie sa nevzťahujú na bitúmenové alebo magnezitové povrchy, kompozitné dlažby a valcovaný betón.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka