Poistka proti presunutiu 2700

Č. pol.: 991370 2700
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre dĺžku nosníka Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: pozinkované

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál pozinkované
vhodné pre dĺžku nosníka 2 700 mm
pre presah paliet v 75 mm
Druh produktu Poistka proti presunutiu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 991370 2700
EAN/GTIN 4058255010806
Číslo výrobcu 16731

Popis

Prevedenie:

Poistka proti presunutiu pre jednoduché a dvojité regály, pozinkovaná. Vrátane upevňovacieho materiálu.

Použitie:

Zabraňuje neúmyselnému posunutiu nákladových jednotiek.

Vhodné pro:

Jednoduchý a dvojitý regál.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka