Drevotrieskové dosky - úložné úrovne šírka 600

Č. pol.: 991045 600
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Hĺbka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka platne 25 mm
    Šírka 2 140 mm
    Hĺbka 600 mm
    Hrúbka 28 mm
    Materiál úrovne skladovania Drevotriesková doska
    Polica Prevedenie pevne namontovaná polica; rovná polica
    Polica Druh upevnenia kľúčové otvory
    Montáž zákazníkom Áno
    Druh produktu Polica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 991045 600
    EAN/GTIN 4004514225672
    Číslo výrobcu 19505

    Popis

    Rozsah dodávky:

    Pár nosníkov obsiahnutý v rozsahu balenia.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka