Drevotrieskové dosky - úložné úrovne šírka 1000

Č. pol.: 991045 1000
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Hĺbka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka platne 25 mm
Šírka 2 140 mm
Hĺbka 1 000 mm
Hrúbka 28 mm
Materiál úrovne skladovania Drevotriesková doska
Polica Prevedenie pevne namontovaná polica; rovná polica
Polica Druh upevnenia kľúčové otvory
Montáž zákazníkom Áno
Druh produktu Polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 991045 1000
EAN/GTIN 4004514225733
Číslo výrobcu 19523

Popis

Rozsah dodávky:

Pár nosníkov obsiahnutý v rozsahu balenia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka