Úroveň uloženia drevotrieskovej dosky 926

Č. pol.: 990905 926
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Hĺbka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka platne 16 mm
    Šírka 2 450 mm
    Hĺbka 926 mm
    Hrúbka 16 mm
    Materiál úrovne skladovania Drevotriesková doska
    Polica Prevedenie pevne namontovaná polica; rovná polica
    Polica Druh upevnenia kľúčové otvory
    Montáž zákazníkom Áno
    Druh produktu Polica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 990905 926
    EAN/GTIN 4004514225115
    Číslo výrobcu 18358-N

    Popis

    Rozsah dodávky:

    Pár nosníkov obsiahnutý v rozsahu balenia.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka