Úroveň uloženia drevotrieskovej dosky 469

Č. pol.: 990905 469
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hĺbka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka platne 16 mm
    Šírka 2 450 mm
    Hĺbka 469 mm
    Hrúbka 16 mm
    Materiál úrovne skladovania Drevotriesková doska
    Polica Prevedenie pevne namontovaná polica; rovná polica
    Polica Druh upevnenia kľúčové otvory
    Montáž zákazníkom Áno
    Druh produktu Polica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 990905 469
    EAN/GTIN 4004514225085
    Číslo výrobcu 18355-N

    Popis

    Rozsah dodávky:

    Pár nosníkov obsiahnutý v rozsahu balenia.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka