Základný regál so širokým rozpätím 3048/2146

Č. pol.: 990870 3048/2146
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Výška / šírka police Cena za kus vrát. DPH
  • Hrúbka platne: 16
  • Prestavenie výšky v mriežke: 38
  • Prevedenie montáže: Nástrčný regál
  • Voľba farieb: RAL 5010, 2004

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka platne 16 mm
    Prestavenie výšky v mriežke 38 mm
    Prevedenie montáže Nástrčný regál
    Voľba farieb RAL 5010, 2004
    Výška 3 048 mm
    Šírka 2 146 mm
    Hĺbka 773 mm
    Výška regálu 3 048 mm
    Šírka regálu 2 146 mm
    Hĺbka regálu 773 mm
    Šírka priečinka = Montážny rozmer 2 146 mm
    Polica Šírka 2 146 mm
    Polica Hĺbka 773 mm
    Počet úrovní skladovania Drievotriesková doska 4
    Zaťaženie priečinka 620 kg
    Materiál úrovne skladovania Drevotriesková doska
    Montáž regálu Základný regál
    Montáž zákazníkom Áno
    Druh produktu Regál s veľkým rozpätím

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 990870 3048/2146
    EAN/GTIN 4004514224903
    Číslo výrobcu 18312-N

    Popis

    Prevedenie:

    S drevotrieskovými doskami 16 mm. Úrovne skladovania nastaviteľné v 38 mm rastri. Rýchle vykonanie montáže bez skrutiek pomocou kľúčových otvorov profilov. Maximálne zaťaženie priečinka: až 720 kg, Maximálne zaťaženie poľa: až 3 200 kg.

    Popis:

    Montážne rozmery:
    Základný regál: Menovitý rozmer = vonkajší rozmer v mm
    Celková hĺbka rámu: Menovitý rozmer = vonkajší rozmer v mm

    Použitie:

    Skladovanie neskladných a objemných nákladov. Možné obojstranné osadenie a zloženie skladovaných tovarov. Najmä jednoduchá manipulácia a montáž.

    Lakování:

    Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá oranžová.

    Poznámka:

    • Dodanie možné len ako základný regál, bez prídavného regálu. V prípade potreby sa môže pevne pospájať 2 a viac základných regálov použitím spojok (obsiahnuté v rozsahu dodávky) do radu regálov.
    • Voľná vzperná dĺžka (K) nesmie presiahnuť 100 mm. Prípustné zaťaženie poľa musí byť znížené o časť tejto police.
    • Upevňovacie prvky pre podlahy a steny nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky.
    • Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka