Základný regál so širokým rozpätím 2438/1841

Č. pol.: 990870 2438/1841
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Výška / šírka police Cena za kus vrát. DPH
  • Hrúbka platne: 16
  • Prestavenie výšky v mriežke: 38
  • Prevedenie montáže: Nástrčný regál
  • Voľba farieb: RAL 5010, 2004

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka platne 16 mm
Prestavenie výšky v mriežke 38 mm
Prevedenie montáže Nástrčný regál
Voľba farieb RAL 5010, 2004
Výška 2 438 mm
Šírka 1 841 mm
Hĺbka 773 mm
Výška regálu 2 438 mm
Šírka regálu 1 841 mm
Hĺbka regálu 773 mm
Šírka priečinka = Montážny rozmer 1 841 mm
Polica Šírka 1 841 mm
Polica Hĺbka 773 mm
Počet úrovní skladovania Drievotriesková doska 4
Zaťaženie priečinka 720 kg
Materiál úrovne skladovania Drevotriesková doska
Montáž regálu Základný regál
Montáž zákazníkom Áno
Druh produktu Regál s veľkým rozpätím

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990870 2438/1841
EAN/GTIN 4004514224705
Číslo výrobcu 18287-N

Popis

Prevedenie:

S drevotrieskovými doskami 16 mm. Úrovne skladovania nastaviteľné v 38 mm rastri. Rýchle vykonanie montáže bez skrutiek pomocou kľúčových otvorov profilov. Maximálne zaťaženie priečinka: až 720 kg, Maximálne zaťaženie poľa: až 3 200 kg.

Popis:

Montážne rozmery:
Základný regál: Menovitý rozmer = vonkajší rozmer v mm
Celková hĺbka rámu: Menovitý rozmer = vonkajší rozmer v mm

Použitie:

Skladovanie neskladných a objemných nákladov. Možné obojstranné osadenie a zloženie skladovaných tovarov. Najmä jednoduchá manipulácia a montáž.

Lakování:

Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá oranžová.

Poznámka:

  • Dodanie možné len ako základný regál, bez prídavného regálu. V prípade potreby sa môže pevne pospájať 2 a viac základných regálov použitím spojok (obsiahnuté v rozsahu dodávky) do radu regálov.
  • Voľná vzperná dĺžka (K) nesmie presiahnuť 100 mm. Prípustné zaťaženie poľa musí byť znížené o časť tejto police.
  • Upevňovacie prvky pre podlahy a steny nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky.
  • Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka