{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 400 kg | |
Hrúbka platne | 19 mm | |
Šírka | 2 000 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
Hrúbka | 19 mm | |
Materiál úrovne skladovania | Drevotriesková doska | |
Polica Prevedenie | pevne namontovaná polica; rovná polica | |
Polica Druh upevnenia | kľúčové otvory | |
Montáž zákazníkom | Áno | |
Druh produktu | Polica |
Číslo položky | 990815 500 | |
EAN/GTIN | 4004514202130 | |
Číslo výrobcu | 15816 |