{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť pracovného stola – maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na dreve) | 400 kg | |
Hrúbka dosky | 19 mm | |
Šírka | 2 000 mm | |
Hĺbka | 600 mm | |
Sila | 19 mm | |
Úroveň skladovania materiálu | Drevotriesková doska | |
Dizajn políc | pevne namontovaná polica; rovná polica | |
Metóda montáže police | kľúčové otvory | |
Montáž zákazníkom | Áno | |
Typ výrobku | Polica |
Číslo položky | 990815 600 | |
EAN/GTIN | 4004514202147 | |
Číslo výrobcu | 15817 |