Úložná úroveň z oceľového plechu, pozinkovaná 500

Č. pol.: 990805 500
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hĺbka Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 400
  • Polica Hrúbka: 40
  • Materiál: pozinkované

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 400 kg
    Polica Hrúbka 40 mm
    Materiál pozinkované
    Šírka 2 500 mm
    Hĺbka 500 mm
    Polica Prevedenie pevne namontovaná polica; rovná polica
    Druh produktu Polica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 990805 500
    EAN/GTIN 4004514202055
    Číslo výrobcu 15831

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka