Úložná úroveň z oceľového plechu, pozinkovaná, Šírka 2500 mm, Hĺbka: 400mm

Č. pol.: 990805 400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hĺbka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 400
  • Polica Hrúbka: 40
  • Materiál: pozinkované

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 400 kg
Polica Hrúbka 40 mm
Materiál pozinkované
Šírka 2 500 mm
Hĺbka 400 mm
Polica Prevedenie pevne namontovaná polica; rovná polica
Druh produktu Polica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 990805 400
EAN/GTIN 4004514202048
Číslo výrobcu 15830
Výrobca Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka