{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 400 kg | |
Hrúbka platne | 19 mm | |
Výška nosníka | 65 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Prevedenie montáže | Nástrčný regál | |
Materiál | pozinkované | |
Výška | 2 500 mm | |
Šírka | 2 060 mm | |
Hĺbka | 437 mm | |
Výška regálu | 2 500 mm | |
Šírka regálu | 2 000 mm | |
Hĺbka regálu | 400 mm | |
Montážny rozmer Základný regál Šírka | 2 060 mm | |
Polica Šírka | 2 000 mm | |
Polica Hĺbka | 400 mm | |
Počet úrovní skladovania | 4 | |
Zaťaženie priečinka | 400 kg | |
maximálne zaťaženie poľa | 1 600 kg | |
Materiál úrovne skladovania | Drevotriesková doska | |
Montáž regálu | Základný regál | |
Montáž zákazníkom | Áno | |
Druh produktu | Regál s veľkým rozpätím |
Číslo položky | 990740 2500/2000 | |
EAN/GTIN | 4004514201003 | |
Číslo výrobcu | 15630 |