Celoplechová zadná stena 2000

Č. pol.: 990635 2000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: pozinkované

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál pozinkované
Výška 2 000 mm
Šírka 1 300 mm
Montáž možná aj ako priečka nie
vhodné pre šírku regálu 1 300 mm
vhodné pre šírku regálového poľa 1 300 mm
Rozsah použitia Regál s policami
Výstavba zadnej steny dvojdielna
Montážny materiál obsiahnutý v rozsahu balenia áno
Montáž zákazníkom Áno
Druh produktu Zadná stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990635 2000
EAN/GTIN 4004514298690
Číslo výrobcu 12548-2000

Popis

Prevedenie:

Pozinkovaný oceľový plech, zosilnenie zadnej steny vrubom.
Skladá sa z 2 zadných stien s výškou 1000 mm.

Vhodné pro:

Policové regály č. 990500 - 990554.

Rozsah dodávky:

Vrátane svoriek zadnej steny na upevnenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka