Celoplechová zadná stena, Šírka 1300 mm, Výška: 2500mm

Č. pol.: 990635 2500
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: pozinkované

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál pozinkované
Výška 2 500 mm
Šírka 1 300 mm
Môže byť inštalovaný ako stredná stena nie
Vhodnosť pre šírku police 1 300 mm
Vhodnosť pre šírku poľa police 1 300 mm
Oblasť použitia Regál s policami
Zostava zadného panela dvojdielna
Montážny materiál zahrnutý v rozsahu dodávky áno
Montáž zákazníkom Áno
Typ výrobku Zadná stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990635 2500
EAN/GTIN 4004514243300
Číslo výrobcu 12548-2500

Popis

Prevedenie:

Pozinkovaný oceľový plech, zosilnenie zadnej steny vrubom.
Skladá sa z 2 zadnej steny s výškou 1000 mm a 1 s výškou 500 mm.

Vhodné pro:

Policové regály č. 990500 - 990554.

Rozsah dodávky:

Vrátane svoriek zadnej steny na upevnenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka