Nástrčné dielce plechové prepážky, pevné, pozinkované 300X800

Č. pol.: 990581 300X800
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška × hĺbka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 290 mm
Hĺbka 800 mm
svetlá výška 300 mm
Druh produktu Predeľovač políc

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990581 300X800
EAN/GTIN 4004514220516
Číslo výrobcu 12397-25

Popis

Prevedenie:

Jednoduché vkladanie deliacich priečok do systémových perforácií police.

Použitie:

Rozdelenie políc pre optimálne skladovanie malých dielov.

Vhodné pro:

Regály s policami č. 990500 – 990514, police č. 990580.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka