Nástrčné dielce plechové prepážky, pevné, pozinkované 200X800

Č. pol.: 990581 200X800
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 190 mm
Hĺbka 800 mm
svetlá výška 200 mm
Druh produktu Predeľovač políc

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990581 200X800
EAN/GTIN 4004514220462
Číslo výrobcu 12396-25

Popis

Prevedenie:

Jednoduché vkladanie deliacich priečok do systémových perforácií police.

Použitie:

Rozdelenie políc pre optimálne skladovanie malých dielov.

Vhodné pro:

Č. 990580.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Výška × hĺbka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka