{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 150 kg | |
Polica Hrúbka | 25 mm | |
Materiál | pozinkované | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 600 mm | |
Hrúbka | 25 mm | |
Rozsah použitia | Regál s policami | |
Polica Prevedenie | pevne namontovaná polica; rovná polica; štrbinová polica | |
Druh produktu | Polica |
Číslo položky | 990580 750X600 | |
EAN/GTIN | 4004514237705 | |
Číslo výrobcu | 17206-B | |
Výrobca | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |