Police, pozinkované 1300X800

Č. pol.: 990580 1300X800
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×hĺbka Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 150
  • Polica Hrúbka: 25
  • Materiál: pozinkované

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 150 kg
    Polica Hrúbka 25 mm
    Materiál pozinkované
    Šírka 1 300 mm
    Hĺbka 800 mm
    Hrúbka 25 mm
    Rozsah použitia Regál s policami
    Polica Prevedenie pevne namontovaná polica; rovná polica; štrbinová polica
    Druh produktu Polica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 990580 1300X800
    EAN/GTIN 4004514218162
    Číslo výrobcu 17580-B

    Popis

    Rozsah dodávky:

    Vrátane 4 držiakov políc.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka