Základný policový regál 3000/1300

Č. pol.: 990548 3000/1300
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Výška / šírka police Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 250
  • Polica Hrúbka: 40
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Prevedenie montáže: Nástrčný regál
  • Materiál: pozinkované

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 250 kg
    Polica Hrúbka 40 mm
    Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
    Prevedenie montáže Nástrčný regál
    Materiál pozinkované
    Výška regálu 3 000 mm
    Hĺbka regálu 600 mm
    Montážny rozmer Základný regál Šírka 1 360 mm
    Polica Šírka 1 300 mm
    Polica Hĺbka 600 mm
    Počet políc 7
    Počet profilových rámov 2
    maximálne zaťaženie poľa 1 600 kg
    Montáž regálu Základný regál
    Druh produktu Regál s policami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 990548 3000/1300
    EAN/GTIN 4004514217950
    Číslo výrobcu 12962-130

    Popis

    Prevedenie:

    Pozinkovaný rám z T-profilu a polica. K dispozícii s maximálnym zaťažením políc 250 kg na jednu policu. Úrovne skladovania nastaviteľné v 25 mm rastri. Rýchla montáž vďaka jednoduchej zásuvnej konštrukcii.
    Zaťaženie poľa: pri výške 2000 mm 1300 kg, pri 2500 mm 1700 kg, pri 3000 mm 2300 kg.

    Popis:

    Montážne rozmery:
    Základný regál: Menovitá dĺžka + 60 mm
    Prídavný regál: Menovitá dĺžka + 6 mm
    Celková hĺbka rámu: Menovitá hĺbka + 36 mm

    Použitie:

    Ideálne pre priemysel, remeslá, obchod, správu, archív a pod. s optimálnym využitím priestoru.

    Rozsah dodávky:

    Základný regál s krížovými vzperami. Jedna diagonálna vzpera na prídavnú policu.

    Poznámka:

    • Upínacie nožičky sú súčasťou dodávky.
    • Montáž na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky.
    • Zodpovedajúce podlahové kotvenie č. 990854.
    • Môže sa používať na jednej strane, pretože je vystužený priečnou výstuhou.
    • Dĺžka voľného ohybu (K) nesmie presiahnuť 600 mm.
    • Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka