{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 250 kg | |
Polica Hrúbka | 40 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Prevedenie montáže | Nástrčný regál | |
Materiál | pozinkované | |
Výška regálu | 2 000 mm | |
Hĺbka regálu | 600 mm | |
Montážny rozmer Základný regál Šírka | 1 360 mm | |
Polica Šírka | 1 300 mm | |
Polica Hĺbka | 600 mm | |
Počet políc | 5 | |
Počet profilových rámov | 2 | |
maximálne zaťaženie poľa | 1 300 kg | |
Montáž regálu | Základný regál | |
Druh produktu | Regál s policami |
Číslo položky | 990548 2000/1300 | |
EAN/GTIN | 4004514217851 | |
Číslo výrobcu | 12960-130 |