{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 120 kg | |
Prestavenie výšky v mriežke | 40 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 975 mm | |
Hĺbka | 325 mm | |
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka | 975 mm | |
Polica Šírka | 946 mm | |
Polica Šírka svetlý rozmer | 900 mm | |
Polica Hĺbka | 325 mm | |
Dorazová lišta | Áno | |
Počet políc | 5 | |
vhodné pre počet priečinkov | 50 | |
Počet profilových rámov | 1 | |
maximálne zaťaženie poľa | 900 kg | |
Druh produktu | Regál na šanóny |
Číslo položky | 990405 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197517845 | |
Číslo výrobcu | 990405 2000 |