{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 120 kg | |
Polica Hrúbka | 38 mm | |
Materiál | pozinkované | |
Šírka | 946 mm | |
Hĺbka | 320 mm | |
Dorazová lišta | Áno | |
vhodné pre regál na šanóny | 990400 − 990405 | |
Rozsah použitia | Regál na šanóny | |
Polica Prevedenie | pevne namontovaná polica; rovná polica; štrbinová polica | |
Polica drážkovaná (na umiestnenie priečok) | Áno | |
Polica Druh upevnenia | Traverza | |
Druh produktu | Polica |
Číslo položky | 990430 | |
EAN/GTIN | 4045197517913 | |
Číslo výrobcu | 990430 |