Skladacia základná polica 2400

Č. pol.: 990211 2400
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 120
  • Polica Hrúbka: 38
  • Prestavenie výšky v mriežke: 40
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 120 kg
Polica Hrúbka 38 mm
Prestavenie výšky v mriežke 40 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška regálu 2 400 mm
Hĺbka regálu 500 mm
Montážny rozmer Základný regál Šírka 1 000 mm
Polica Šírka 946 mm
Polica Hĺbka 500 mm
Polica Šírka svetlý rozmer 900 mm
Počet políc 5
Počet profilových rámov 2
maximálne zaťaženie poľa 900 kg
Montáž regálu Základný regál
Polica Druh upevnenia Traverza
Druh produktu Regál s policami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990211 2400
EAN/GTIN 4062406113964
Číslo výrobcu 990211 2400

Popis

Prevedenie:

Stabilné stĺpikové rámy z obdĺžnikových podpier (50 × 25 × 1,25 mm) s drážkami na zavesenie v 40 mm rastri na upnutie nosníkov/políc. Stĺpikové rámy s plastovými koncovkami. Montáž pomocou zasúvania bez použitia náradia. Za určitých podmienok vďaka vysokej stabilite stien nie sú potrebné diagonálne vzpery na zaručenie rovnováhy. Police z pozinkovaného plechu.

Lakování:

Rám stĺpika v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava. Traverzový pár vždy v antracitovej sivej RAL 7016.

Poznámka:

  • Police s hĺbkou 500 mm sú rozmerovo kompatibilné so skrinkami GridLine a možno ich s nimi podľa potreby kombinovať.
  • Jednotlivé diely a príslušenstvo pre policové regály nájdete aj pod číslom 990271990370.
  • Ak je pomer výšky k hĺbke väčší ako 4:1, na zabezpečenie stability políc sa vyžaduje opatrenie proti prevráteniu.
  • Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka