{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police / maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na kov) | 120 kg | |
Hrúbka police | 38 mm | |
Nastavenie výšky v mriežke | 40 mm | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška police | 2 000 mm | |
Hĺbka police | 500 mm | |
Základný rozmer konštrukcie šírky police | 1 000 mm | |
Šírka police | 946 mm | |
Hĺbka police | 500 mm | |
Šírka police svetelného rozmeru | 900 mm | |
Počet políc | 4 | |
Počet profilových rámov | 2 | |
Maximálne zaťaženie poľa | 900 kg | |
Zostava police | Základný regál | |
Metóda montáže police | Traverza | |
Typ výrobku | Regál s policami |
Číslo položky | 990211 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406113957 | |
Číslo výrobcu | 990211 2000 |