{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 | |
Séria | CLEANING Tower UNI Line | |
Výška | 2 290 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 750 mm | |
Úžitková šírka | 690 mm | |
Úžitková hĺbka | 180/ 330 mm | |
Nosnosť | 150 kg | |
Hmotnosť | 115 kg | |
Druh produktu | Stanica na čistenie |
Číslo položky | 987113 L | |
EAN/GTIN | 4067263104254 | |
Číslo výrobcu | 987113 L |