{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 150 kg | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Prevedenie montáže | Nástrčný regál | |
Materiál | pozinkované | |
Skladovanie | Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie zápalných látok povolené | |
Označenie výrobcu | Malé balenie-regály | |
Výška | 2000 mm | |
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka | 1006 mm | |
Počet políc | 4 | |
Rozsah použitia | Regál na nebezpečné látky | |
Druh produktu | Malé balenie-regál |
Číslo položky | 983210 500 | |
EAN/GTIN | 4004514227539 | |
Číslo výrobcu | 14947 |