Mriežkový rošt, Typ: 500

Č. pol.: 983212 500
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie za 1 – 2 týždňov

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 150
  • Materiál: pozinkované

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 150 kg
Materiál pozinkované
Výška 25 mm
Šírka 1 000 mm
Hĺbka 500 mm
Nosnosť 150 kg
Hmotnosť 9 kg
Druh produktu Mrežový rošt

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 983212 500
Kopírovať
EAN/GTIN 4004514227546
Kopírovať
Číslo výrobcu 14948
Kopírovať
Výrobca Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Prevedenie:

Pozinkovaná roštová podlaha, sieťka 30 × 30 mm, nosná lišta 25 × 2 mm. Priamy odvod uniknutých tekutín cez roštovú podlahu.
Maximálne zaťaženie police na mriežku: 150 kg.
Úrovne skladovania nastaviteľné v 25 mm rastri. Rýchla montáž vďaka jednoduchej zásuvnej konštrukcii.

Vhodné pro:

Regál na malé kontajnery č. 983205 a č. 983210.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka:

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka