{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 3 mm | |
Materiál | pozinkované | |
Skladovanie | Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok zakázané; Skladovanie zápalných látok povolené | |
Záchytný objem | 1 000 l | |
Výška | 435 mm | |
Šírka | 2 650 mm | |
Hĺbka | 1 300 mm | |
vhodné pre dĺžku nosníka | 2 700 mm | |
Plošné zaťaženie | 1 000 kg/m2 | |
Hmotnosť | 239 kg | |
Druh produktu | Regálová vaňa |
Číslo položky | 983005 2700/1000 | |
EAN/GTIN | 4052462030923 |