Regálová vaňa pozinkovaná, s mrežovým roštom 1800/240

Č. pol.: 983005 1800/240
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre dĺžku nosníka (mm) / záchytný objem (l) Cena za kus vrát. DPH
  • Hrúbka materiálu: 3
  • Materiál: pozinkované
  • Skladovanie: Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok zakázané; Skladovanie zápalných látok povolené

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 3 mm
Materiál pozinkované
Skladovanie Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok zakázané; Skladovanie zápalných látok povolené
Záchytný objem 240 l
Výška 250 mm
Šírka 1 750 mm
Hĺbka 1 300 mm
vhodné pre dĺžku nosníka 1 800 mm
Plošné zaťaženie 1 000 kg/m2
Hmotnosť 141 kg
Druh produktu Regálová vaňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 983005 1800/240
EAN/GTIN 4052462030770

Popis

Prevedenie:

Z 3 mm oceľového plechu. Svetlá výška 100 mm.
Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461.
S pozinkovaným mrežovým roštom.

Použitie:

Na bezpečné skladovanie a na plnenie sudov. Pre horľavé kvapaliny kategórie 1 – 3 GHS, ako aj kvapaliny nebezpečné pre vodu kategórie 1 – 4 GHS.

Norma:

Vyhlásenie o zhode (ÜHP) podľa zoznamu stavebných predpisov v súlade s usmernením StawaR (usmernenie pre oceľové zásobníky).

Vhodné pro:

Paletové regály hĺbky 1100 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka