Environmentálna skrinka s Celoplechové krídlové dvere 1000/2

Č. pol.: 980091 1000/2
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška mm / počet záchytných nádrží Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 100
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 000
  • Uhol otvárania dvier: 225
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 0,9 mm
    Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 100 kg
    Nosnosť skriňového puzdra vnútri 1 000 kg
    Uhol otvárania dvier 225 Stupeň
    Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
    Cylindrický zámok modulárna zásuvka
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 1 000 mm
    Šírka 1 000 mm
    Hĺbka 500 mm
    Úžitková výška 860 mm
    Počet záchytných nádrží 2
    Predné strany skriniek celoplechové krídlové dvere s malými vetracími otvormi
    Hmotnosť 72 kg
    Druh produktu Environmentálna skrinka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 980091 1000/2
    EAN/GTIN 4062406112493
    Číslo výrobcu 980091 1000/2

    Popis

    Prevedenie:

    Dvere zboku opatrené vetracími štrbinami, uzatvárateľné posuvnou rukoväťou pomocou cylindrického zámku. Pozinkovaný zberný zásobník zvarený podľa StawaR ako odolný voči tekutinám. Nosnosť 100 kg. Výškové nastavenie možné v rastri 25 mm. Zberný objem 20 litrov (20 mm pod okrajom zásobníka).

    Použitie:

    Bezpečné a správne skladovanie pesticídov, toxických a vodu znečisťujúcich chemikálií v pracovných priestoroch.

    Norma:

    Vyhlásenie o zhode (ÜHP) v súlade so zoznamom stavebných predpisov aktuálne číslo 15.22 DIBT v súlade s usmernením StawaR (usmernenie pre oceľové zásobníky).

    Lakování:

    Štandardne je korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, s práškovou povrchovou úpravou.

    Poznámka:

    Skriňa nie je vhodná na skladovanie zápalných kvapalín! Skladovanie podľa WHG § 19. Zásobníky podľa ÜHP v súlade so zoznamom stavebných predpisov podľa StawaR (smernice pre oceľové zásobníky).
    Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka