Záchytná vaňa 1000

Č. pol.: 980096 1000
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 100
  • Materiál: pozinkované

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 100 kg
Materiál pozinkované
Záchytný objem 20 l
Výška 60 mm
Šírka 940 mm
Hĺbka 370 mm
Vstavaná výška 120 mm
Druh produktu Záchytná vaňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 980096 1000
EAN/GTIN 4062406112486
Číslo výrobcu 980096 1000

Popis

Prevedenie:

Pozinkovaná záchytná vaňa zvarená tak, aby bola odolná voči tekutinám.

Norma:

Prípustné podľa WHG § 19 / StawaR.

Vhodné pro:

Skrinky GridLine veľkosti 1000 a 2000, ako aj ekologické skrinky č. 980091, 980093.

Rozsah dodávky:

Montáž možná v akejkoľvek výške v rastri 25 mm. Špeciálne vyvinuté vodiace lišty sú súčasťou dodávky.