Prevedenie:
Výsuvy sú vedené po podlahe s centrálnym uzamykaním (môžu byť použité ako núdzové uvoľnenie). Žiarovo pozinkované rámy výsuvných boxov sú vpredu perforované v 37 mm rastri, aby sa do nich dali umiestniť držiaky náradia, nosné lišty, policové zásobníky a perforované dosky. Vertikálne výsuvy sú vybavené jedným blokovaním výsuvu. Výsuvy sa otvárajú automaticky. Takto sa zabezpečí rýchly prístup k náradiu.
- Skladovanie prednastavených nástrojov.
- Možné len v spojení so systémom Tool24 Smartline Master Unit.
- Možnosť objednať so 14 rôznymi konfiguráciami (rôzne držiaky SK, VDI, C, HSK).
- Vrátane 24 nosných koľajníc.
- Držiaky vhodné na držiaky náradia, nosné koľajničky, policové vane a dierované plechy.
- Nosnosť s rozložením plôch na výsuv: 600 kg.
- Maximálne zaťaženie vertikálnej skrinky: 2400 kg.
- Zamykací systém pre núdzové uvoľnenie.
Použitie:
Automatický systém výdaja tovaru na skladovanie a správu nástrojov a výrobkov C.
Lakování:
Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, výsuvy v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.
Poznámka:
Vertikálne skrinky kladú zvýšené nároky na podklad, pretože výsuvy vedú priamo po podlahe! Zákazník musí splniť nasledujúce požiadavky na miesto inštalácie:
- Tolerancia rovnosti podľa DIN 18202 pre hotové podlahy.
- Pravouhlosť maximálne 2 milimetre na 1 meter meranej dĺžky.
- Podklad musí mať dostatočnú nosnosť.
- Hladký podklad.
Systémy sú pripravené na montáž na podlahu alebo na stenu a musia byť zabezpečené proti prevráteniu.
Vertikálne skrinky možno použiť iba v spojení so systémom Tool24 Smartline Master Unit č.
979001 S11M alebo č.
979001 S11M-EN, Tool24 PickOne Master Unit System č.
979201 DE alebo č.
979211 EN a Tool24 Locker Master Unit System č.
979300 DE alebo č.
979310 EN.