Tool24 Smartline – vertikálna skriňa osadená držiakmi nástrojov HSK40

Č. pol.: 979101 HSK40
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

pre nástrojové držiaky Cena za kus vrát. DPH
  • Vertikálny výsuv Nosnosť: 600
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 2 400
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Vertikálny výsuv Nosnosť 600 kg
    Nosnosť skriňového puzdra vnútri 2 400 kg
    Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
    Cylindrický zámok modulárna zásuvka
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Séria Tool24 Smartline
    Výška 2 000 mm
    Šírka 717 mm
    Hĺbka 750 mm
    Vertikálny výsuv Zásuvka Šírka 155 mm
    Vertikálny výsuv Úžitková výška 1 750 mm
    Počet výsuvov 4
    Počet držiakov náradia č. 970130 24
    Počet upínačov nástrojov 504
    Osová vzdialenosť A 56 mm
    Hmotnosť 320 kg
    Druh produktu Systém výdaja tovaru

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 979101 HSK40
    EAN/GTIN 4062406134044
    Číslo výrobcu 979101 HSK40

    Popis

    Prevedenie:

    Výsuvy sú vedené po podlahe s centrálnym uzamykaním (môžu byť použité ako núdzové uvoľnenie). Žiarovo pozinkované rámy výsuvných boxov sú vpredu perforované v 37 mm rastri, aby sa do nich dali umiestniť držiaky náradia, nosné lišty, policové zásobníky a perforované dosky. Vertikálne výsuvy sú vybavené jedným blokovaním výsuvu. Výsuvy sa otvárajú automaticky. Takto sa zabezpečí rýchly prístup k náradiu.
    • Skladovanie prednastavených nástrojov.
    • Možné len v spojení so systémom Tool24 Smartline Master Unit.
    • Možnosť objednať so 14 rôznymi konfiguráciami (rôzne držiaky SK, VDI, C, HSK).
    • Vrátane 24 nosných koľajníc.
    • Držiaky vhodné na držiaky náradia, nosné koľajničky, policové vane a dierované plechy.
    • Nosnosť s rozložením plôch na výsuv: 600 kg.
    • Maximálne zaťaženie vertikálnej skrinky: 2400 kg.
    • Zamykací systém pre núdzové uvoľnenie.

    Použitie:

    Automatický systém výdaja tovaru na skladovanie a správu nástrojov a výrobkov C.

    Lakování:

    Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, výsuvy v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

    Poznámka:

    Vertikálne skrinky kladú zvýšené nároky na podklad, pretože výsuvy vedú priamo po podlahe! Zákazník musí splniť nasledujúce požiadavky na miesto inštalácie:
    • Tolerancia rovnosti podľa DIN 18202 pre hotové podlahy.
    • Pravouhlosť maximálne 2 milimetre na 1 meter meranej dĺžky.
    • Podklad musí mať dostatočnú nosnosť.
    • Hladký podklad.
    Systémy sú pripravené na montáž na podlahu alebo na stenu a musia byť zabezpečené proti prevráteniu.
    Vertikálne skrinky možno použiť iba v spojení so systémom Tool24 Smartline Master Unit č. 979001 S11M alebo č. 979001 S11M-EN, Tool24 PickOne Master Unit System č. 979201 DE alebo č. 979211 EN a Tool24 Locker Master Unit System č. 979300 DE alebo č. 979310 EN.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka