Magnetické označovacie visačky 50-dielna súprava A4/1

Č. pol.: 974720 A4/1
Nastavte cenu 50 ks (5,22 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška zvonka 225 mm
Šírka zvonka 311 mm
Výška vo vnútri 210 mm
Šírka vo vnútri 297 mm
Druh produktu Visačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 974720 A4/1
EAN/GTIN 4005546109046
Číslo výrobcu 174507

Popis

Prevedenie:

Označovacie vrecká s modrou zadnou fóliou a priehľadnou prednou fóliou z odolného polypropylénu. Kompatibilné so skenerom a vhodné pre dokumenty. Rýchla výmena vkladacích štítkov.
S dvomi magnetickými prúžkami na zadnej strane na použitie na kovových povrchoch, ako sú skladové police, steny z perforovaného plechu, kovové nádoby.

Popis:

Priečny formát A4.

Rozsah dodávky:

Balenie po 50 kusov.

Poznámka:

Šablóna vkladacieho štítku na stiahnutie je dostupná na stránke www.duraprint.de.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka