Magnetické označovacie visačky 50-dielna súprava 150X67

Č. pol.: 974720 150X67
Nastavte cenu 50 ks (3,16 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška zvonka 83 mm
Šírka zvonka 163 mm
Výška vo vnútri 67 mm
Šírka vo vnútri 150 mm
Druh produktu Visačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 974720 150X67
EAN/GTIN 4005546109015
Číslo výrobcu 174207

Popis

Prevedenie:

Označovacie vrecká s modrou zadnou fóliou a priehľadnou prednou fóliou z odolného polypropylénu. Kompatibilné so skenerom a vhodné pre dokumenty. Rýchla výmena vkladacích štítkov.
S dvomi magnetickými prúžkami na zadnej strane na použitie na kovových povrchoch, ako sú skladové police, steny z perforovaného plechu, kovové nádoby.

Rozsah dodávky:

Balenie po 50 kusov.

Poznámka:

Šablóna vkladacieho štítku na stiahnutie je dostupná na stránke www.duraprint.de.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka