Akustická deliaca stena 2000

Č. pol.: 974151 2000
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: Kov: čistá biela, hliníková strieborná, kovová sivá

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Voľba farieb Kov: čistá biela, hliníková strieborná, kovová sivá
Výška 380 mm
Výška nad doskou 420 mm
Šírka 2 000 mm
Hĺbka 43 mm
Hmotnosť 12 kg
Druh produktu Akustická deliaca stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 974151 2000
EAN/GTIN 2050002053601
Číslo výrobcu RJ200

Popis

Prevedenie:

Akusticky účinná stolová priečka poskytuje ochranu pred hlukom, vizuálnu ochranu a organizačnú plochu. Deliaca stena s možnosťou zapichovania špendlíkov.
Upevnenie na všetkých pravouhlých stoloch pomocou stolnej svorky. Stolové upevnenie organizačného profilu poskytuje vysokú stabilitu. Priečka sa zasunie do organizačného profilu.
Farba: Deliaca stena svetlosivá, organizačný profil dostupný v 3 farbách: čistá biela, hliníková strieborná, kovová sivá.

Norma:

Skúška protihlukovej ochrany podľa DIN EN ISO 354:2003. Koeficient absorpcie hluku αw = 0,90 (zodpovedá absorpčnej triede A) podľa DIN EN ISO 11654:1197.

Vhodné pro:

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.