Akustická deliaca stena 1600

Č. pol.: 974151 1600
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Voľba farieb: Kov: čistá biela, hliníková strieborná, kovová sivá

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Voľba farieb Kov: čistá biela, hliníková strieborná, kovová sivá
Výška 380 mm
Výška nad doskou 420 mm
Šírka 1 600 mm
Hĺbka 43 mm
Hmotnosť 10 kg
Druh produktu Akustická deliaca stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 974151 1600
EAN/GTIN 2050002053595
Číslo výrobcu RJ160

Popis

Prevedenie:

Akusticky účinná stolová priečka poskytuje ochranu pred hlukom, vizuálnu ochranu a organizačnú plochu. Deliaca stena s možnosťou zapichovania špendlíkov.
Upevnenie na všetkých pravouhlých stoloch pomocou stolnej svorky. Stolové upevnenie organizačného profilu poskytuje vysokú stabilitu. Priečka sa zasunie do organizačného profilu.
Farba: Deliaca stena svetlosivá, organizačný profil dostupný v 3 farbách: čistá biela, hliníková strieborná, kovová sivá.

Norma:

Skúška protihlukovej ochrany podľa DIN EN ISO 354:2003. Koeficient absorpcie hluku αw = 0,90 (zodpovedá absorpčnej triede A) podľa DIN EN ISO 11654:1197.

Vhodné pro:

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka