Pre túto položku je dostupný iný variant:

Textilný uzemňovací náramok Tlačidlo 4,0 mm DR

Č. pol.: 972801 DR
Zľava
9,28 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Pranie: 30 °C farebná bielizeň

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Pranie 30 °C farebná bielizeň
Dĺžka 240 mm
Šírka 22 mm
Farba tmavočervená
⌀ tlačidiel 4 mm
Uzemnenie osôb primárne
bez kovov áno
individuálne nastaviteľné na obvod zápästia áno
Druh produktu Uzemňovací náramok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972801 DR
EAN/GTIN 2050002081659
Číslo výrobcu C-195 500-N 4,0

Popis

Prevedenie:

Úplne nekovové až na prípojku kontaktu (bez kontaktu kovu s kožou). Vtkané vodivé vlákna v páske a elektricky vodivý plast na vnútornej strane pracky. Štandardne vybavené 4,0 mm patentkou (medzinárodne kompatibilné). Uzemňovacie náramky možno individuálne nastaviť na obvod zápästia nositeľa. Náramky možno prať pri 30 °C.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka