{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Pranie | 30 °C farebná bielizeň | |
Dĺžka | 240 mm | |
Šírka | 22 mm | |
Farba | modrá | |
⌀ tlačidiel | 4 mm | |
Uzemnenie osôb | primárne | |
bez kovov | áno | |
individuálne nastaviteľné na obvod zápästia | áno | |
Druh produktu | Uzemňovací náramok |
Číslo položky | 972801 B | |
EAN/GTIN | 2050002081628 | |
Číslo výrobcu | C-189 145-N 4,0 | |
Výrobca | BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de |