Stolová rohož ESD, Typ: 600X1200

Č. pol.: 972555 600X1200
(116,74 € / 1 Square metre)
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Breite 1.200 mm
Tiefe 600 mm
Farbe Platingrau
Produktart Stolová rohož ESD

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972555 600X1200
EAN/GTIN 4057989017174
Číslo výrobcu C-191 612P 10,3

Popis

Uitvoering:

Tweelaagse ESD-tafelmat met slipvrije onderzijde en afgeronde hoeken. Deklaag van verregaand soldeerboutbestendig materiaal dat bijvoorbeeld zilveren contacten ook bij langere inwerking niet zwart kleurt. Door aanbrenging van een zeer laagohmige onderlaag (< 104 Ω) worden overal op de tafelmat gelijkblijvende lekweerstanden bereikt. Lekweerstand: 107 – 108 Ω. Kleur: platinagrijs.

T.b.v.:

Met 2 drukknopaansluitingen 10,3 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka