Stolová rohož ESD 600X900

Č. pol.: 972555 600X900
(117,87 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Šírka 900 mm
Hĺbka 600 mm
Farba platinová sivá
Druh produktu Stolová rohož ESD

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972555 600X900
EAN/GTIN 4057989017150
Číslo výrobcu C-184 110P 10,3

Popis

Prevedenie:

Dvojvrstvová ESD stolová podložka s protišmykovou spodnou stranou a zaoblenými rohmi. Krycia vrstva s výrazne spájkovaným materiálom, ktorá nezačierni, napr. strieborné kontakty aj pri dlhšom pôsobení. Umiestnením extrémne nízkoohmovej výstuhy (< 104 Ω) sa na každom mieste stolovej podložky dosiahne rovnomerný zvodový odpor. Zvodový odpor: 107 – 108 Ω. Farba: platinová sivá.

Vhodné pro:

S 2 tlačidlovými prípojkami 10,3 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka