ESD montážny vozík pre zásuvky, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 685/0

Č. pol.: 972447 685/0
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Výška v mm / počet zásuviek Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Výška 685 mm
Šírka 750 mm
Hĺbka 700 mm
Úžitková výška 400 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška 400 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 125 mm
so zvýšeným okrajom Áno
Maximálna nosnosť 600 kg
Vybavenie ESD áno
Uzemnenie uzemnenie kolieskami
ESD nevodivé komponenty Všetky plastové diely
Puzdro hore otvorené nie
Hmotnosť 55 kg
Druh produktu Montážny vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972447 685/0
EAN/GTIN 4067263124986
Číslo výrobcu 972447 685/0

Popis

Prevedenie:

Skrinka na náradie ESD vodivá, podľa DIN EN 61340-5-1. Montážny vozík 30 × 28 G s 2 vodivými pevnými a otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, ⌀ 125 mm, otočné kolieska s brzdou. So 4-stranným zvýšeným okrajom. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.
Na osadenie zásuviek 26 × 24 G, č. 972455.

Lakování:

Korpus a zásuvky svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.

Poznámka:

  • Všetky plastové časti (napr. krytky a úchopy) nie sú ESD vodivé.
  • Uzemnené kolieskami.